ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
血液型ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1シート(10枚)
注文コード
35754171
品番
371-37
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
文字内容
血液型A型
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
739-3792
寸法(mm)
12×55
質量(g)
30