E-95 脱臭炭 車用 脱臭剤 クルマのシート下専用 エステー 35754537 E-95 脱臭炭 車用 脱臭剤 クルマのシート下専用 エステー 35754537

脱臭炭 車用 脱臭剤 クルマのシート下専用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 35754537 品番 E-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

車内のニオイを強力脱臭。(備長炭+活性炭)
タバコ臭、エアコン臭、汗臭、揚げ物臭などに効く!
ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきり分かります。

成分活性炭・備長炭・無機系脱臭剤 使用期間通常1〜2ヵ月 取付シート下 シリーズ脱臭炭
注意
使用期間は季節や使用状況により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
車の中のニオイ防止に
門田ビル 様

いつもではないけど、時々すこしニオイがすることがあったのですが、これ置いてからは、そんなこともなくなったと思います、他の芳香剤でニオイをごまかすタイプは気分が悪くなるのでこれをこれからも使おうと思いリピート購入してます。

対象商品:
35754537
2024-04-28
用途:
車の消臭
適斎塾 様

車内で誤って水がこぼれてしまい、それまでなかった生臭い匂いが空気を入れ替えても漂うようになり、これと除湿のボックスを置いたところ2〜3日で匂いが消えました。

対象商品:
35754537
2019-11-27
用途:
事務所タバコ臭用に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

車用ですが、事務所机下にも最適です
1人だけ喫煙者がおり、しかもヘビースモーカーで
電子タバコ特有の水が腐った臭いが
残り、他の従業員の服や髪の毛にも臭いが残るので
これを置いています

対象商品:
35754537
2019-03-31
用途:
車の消臭

試しに200gを購入しました。車内は臭いがこもりやすいため常備しておいて損はないと思います。

対象商品:
35754537
2018-09-19
用途:
車内の消臭

車内にこもる特有の臭いが改善されました。10%オフのキャンペーン日を購入したのでお買い得でした。

対象商品:
35754537
2016-06-23
用途:
消臭
製造業

good

1人が参考にしています
対象商品:
35754537
2014-09-02
用途:
車ににおい取り

夏場の汗臭さが2、3日したら気にならなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする