STM トラックマット 萩原工業 35755255 STM トラックマット 萩原工業 35755255

トラックマット

(79件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)5 注文コード35755255 品番STM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は厚さ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。
フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。
荷物のスベリ防止効果を施しています。
耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。

幅(mm)1400 長さ(mm)2010 厚さ(mm)5 質量(kg)19 材質SBR+天然ゴム(再生材) 用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。 トラスコ品番361-3551 適合車種軽トラ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
荷台の保護用
農・林・水産業

チェーンソーや刈払機を積んで山を往来するため購入しました。積んだ荷物も滑らず満足しています。ゴムの臭いはしますが、野外での使用なので特に気にしたことはありません。日産NTクリッパーに敷いていますが、気にならなければカットせずそのまま使えます。

対象商品:
35755255
2025-01-21
用途:
多目的用途
サービス業

敷いた感じ、とても良いです。
それなりに厚みもあり耐久性もありそうに思います。
ゴムのニオイはしますが袋から出してすぐでも気になるほどではありませんでした。

2024-12-21
用途:
定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使ってるうちに裂けてくるので定期交換しています
商品は悪くはないと思います。

対象商品:
35755255
2024-04-30
用途:
新車の荷台に使います
サカエリース株式会社 様 (サービス業)

新車の荷台に使います。丁度良い薄さで良かったです。

対象商品:
35755255
2024-03-11
用途:
トラック用
その他業種

厚みがあり満足です。あとは耐久性がどれくらいあるかですね。

対象商品:
35755255
2023-03-07
用途:
軽トラの荷台に敷いています
その他業種

当社のマットに変えてからどんな小さな荷物も滑らなくなりとても重宝しています
ただ、掃除は大変です

1人が参考にしています
対象商品:
76469935
2023-06-12
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

対象商品:
35755255
2023-04-14
用途:
サービスカーの軽トラック荷台保護
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みもあり荷台にピッタリ(クリッパーNT100)臭いもさほど気にならず
数日すれば気にならない程度に落ち着いた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
3人が参考にしています
2023-02-22

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする