曜日別特売
S-200 ソケットレンチセット 30pcs M&M 35755465

S-200 ソケットレンチセット 30pcs M&M 35755465
S-200 ソケットレンチセット 30pcs M&M 35755465

ソケットレンチセット 30pcs

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30点組)注文コード35755465品番S-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

6.35mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
力が入るT型ドライバーハンドル。
手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。
熱処理済みで耐久性重視。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット商品数30差込角(mm)9.5セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35755465
2022-11-16
用途: 自動車、バイクの整備に
運輸・通信業

今まで使用していたソケットレンチがくたびれてきたので、買い換えました。
国産車の整備ならこの商品で間に合います。インチのソケットは使わないですね。

対象商品 : 35755465
2022-04-11
用途: 車両のボルトの脱着
その他業種

タイヤのボルトを外していませんがレンチの長さが短いかもしれない。
それ以外の簡単なボルト脱着には重宝しそうです。

2020-06-25
用途: 簡単な整備など
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

素人的な修理のため購入しました。これ以上ないコスパですご、商品も何不自由なく使えます。
もう1つ上の価格の物も購入しましたが、こちらで私は満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35755465
2020-09-17
用途: クルマのメンテ等
サービス業

この価格でこのセット内容は素晴らしいと思います。もう1本長めのエクステンションバーが付いていれば満点でした(付属のものは70mm)。それと、ドライバービット・六角ビットがケースからすぐに飛び出してしまうので、失くさないように注意が必要です。

対象商品 : 35755465
2020-03-14
用途: バイクのメンテナンス
飲食業

安かったので悪くても仕方ないと思いながら購入したのですが、思いの外安っぽくないし使えます。
型レンチが入ってるのはいい。

1が参考にしています
対象商品 : 35755465
2019-12-09
用途: カブの整備に

メガネとスパナだけの頃よりも作業性が格段に上がった気がします。他のソケットレンチを使ったことがないので比較することはできませんが、素人の整備には十分なクオリティーです。

対象商品 : 35755465
2020-09-25
用途: DIY
建設業・工事業

値段の割には十分です。強度も今のところ問題ありません。

対象商品 : 35755465
2020-01-16
用途: 車 DIY 等
その他業種

ソケットの数、大きさ、家で使用するには特に問題無いです。コスパも良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする