SR45 スレンダー2000 若井産業 35756655

 

SR45 スレンダー2000 若井産業 35756655
SR45 スレンダー2000 若井産業 35756655

スレンダー2000

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(660本)注文コード35756655品番SR45
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!

用途内装、外装ねじの呼びM3.3寸法d(mm)3.3頭径D(Φmm)6寸法L1(mm)45ねじ長L2(mm)30表面処理クロメートメッキ
注意
※性質上、硬い木材などに使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧め致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 和蜂の待ち箱兼巣箱作り

スレンダーで使い易く、下穴無しでも板が割れにくい。

2025-10-12
用途: 木工diy
工房谷澤

いつも使用していますが、スーッと入っていく感じがすきで
いろいろ長さを揃えています

2025-08-24
用途: DIY

漫画本用の本棚を作っています。このスレンダー2000をたくさん使っていますが、木我がほとんどしな作業が進んでいます。作業が進んでいます。

2024-10-24
用途: 家具のビス打ちに使用
製造業

下穴はあけてはいますが、スッと入っていきます。そして何よりも単価が安い。ビスって侮ってはいけません。たくさん打つので原価に響いてきます。短いビスが丁度いい案件だってあるはず。

対象商品 : 54581233
2024-07-01
用途: 20ミリ以下の木材に取付する時使用
その他業種

近くのホームセンターなどには20ミリのものが置いてないため利用しました

対象商品 : 35756655
2024-05-30
用途: 家具部品の一部として
卸売・小売業

木工家具制作の一部品としてリピートして購入しています。

対象商品 : 35756612
2023-01-25
用途: 鳥の巣箱造
その他業種

ねじ頭のドイル接着部分がもう少し大きいと、ネジくぎを締めるのが楽と思う。

対象商品 : 54581233
2021-09-10
用途: 家具製造
製造業

20mmのスレンダーはホームセンターでもあまり扱っていないので助かりました。さすがモノタロウさんの品揃えは頼りになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする