FKロックミニ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35758274 品番TL-358
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。
小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。
止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。
左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。
右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。
キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)

材質/処理
(ロック)C3604/Cr
(取付ナット)C3604/Zn
(止め金具)SPCC/Zn
(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn
(キー)C3713/Ni
用途情報端末・制御装置・OA機器等 質量(g)30.2 キー番号358 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする