PKロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キー番号372A 注文コード35758283 品番TL-372-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品はキー番号など3種類から選べます 他の種類を見る

ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。
キーの回転は、A・B間90°回転です。
キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)

材質/処理
(ロック)C3604/Cr
(取付ナット・歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn
(回転規定カム)SPCC/Zn
(キー)C3713/Ni、ABS/黒色
寸法C(mm)27.5 寸法D(mm)30 寸法E(mm)17.4 用途産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等 質量(g)55 キー番号372A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする