栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
PKロック
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35758292
品番
TL-372-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。
キーの回転は、A・B間90°回転です。
キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
材質/処理
(ロック)C3604/Cr
(取付ナット・歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn
(回転規定カム)SPCC/Zn
(キー)C3713/Ni、ABS/黒色
寸法C(mm)
17.7
寸法D(mm)
20.2
寸法E(mm)
11.5
用途
産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等
質量(g)
41.5
キー番号
372B
RoHS指令(10物質対応)
対応