マイクロスイッチ付カムロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35758301 品番TL-373
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。
ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。
キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)
キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。
B・A間90°回転は、常時回転可能です。
マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。

定格
AC125V 5A(抵抗負荷)
DC 30V 4A(抵抗負荷)
材質/処理
(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr
(取付ナット)SWCH/Zn
(キー)C3713/Ni
(止め金具)SPCC/Zn
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 質量(g)126 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格) 適合パネル厚さ(mm)0.8〜4.5 キー番号373

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする