フローティングナット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35758344 品番 TL-360-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215

取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。
ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。

寸法A(mm)24 寸法B(mm)18 寸法C(mm)12 寸法D(mm)10 寸法E(mm)5 寸法F(mm)2.6 寸法H(Φmm)6.6 寸法J(mm)M5 寸法K(mm)M3 ナット径M5 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 用途計測機器・OA機器・工作機械等 質量(g)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35758326
2020-07-07
用途:
自己メンテナンス作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

車の外販に取り付けて使用を考えていましたが厚みが大きすぎて使用できませんでした。残念です。色々バリエーションが有ればいいですよね。

対象商品:
35758353
2013-07-17
用途:
精密なねじ穴加工がしにくい材料(塩ビ)にねじ穴が必要な場合

ねじ取り付け部分のあそびも適切。欲を言えば厚みがもう少し小さいと狭い部分にも使える。

対象商品:
35758335
2015-04-14
用途:
薄いパネルの固定

薄い3mmのPPシートを貫通させて固定したかったところ、裏側二手が入らずナットの固定ができなかったが、この部品を使うとあらかじめ固定しておくと、後から固定ができ、脱着もナットが自由に移動するので固定が簡単にできた!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする