フリーストップヒンジ(調整型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35758563 品番TH-146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。
TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)

材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨
(シャフト(A))SUS420
(シャフト(B))SUS303
(本体・スペーサー)SUS301
(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色
(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき
(六角ナット)SUS/潤滑めっき
(カバー)ABS/グレー
(E形止め輪)SUS
用途大量生産に入る前の試作組込調査等 仕様トルク有効範囲/約125° 質量(g)68.8 使用温度範囲(℃)-5〜40 トルク調整範囲(N・m)0.25〜1.96(常温) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品はシャフトを水平方向にして取付て下さい。
※蓋1枚につき、ヒンジは2個以下の使用として下さい。また、1個使いの場合は、他に軸受けを設ける等、蝶番に偏荷重がかからないよう、注意して下さい。(軸受け等の回転中心は本品シャフトと同軸上に設定して下さい。)
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※ダンパー効果を期待した使用は避けて下さい。
※本品は屋内仕様です。耐水性および防塵性はありません。
※ナットの締め方により、トルク調整範囲外にもなりますがトルク調整範囲外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35758563
2016-06-02
用途:
バイクナビの取付部分

ヒンジのトルクが調整できるのが良い。トルク調整範囲は用途によるだろうが、ナビの角度調整といった軽量なものに関しては十分。トルク調整ネジカバー(プラチック)が外れやすく、外れるたびにカバーの内側が削れて行くのが気になったので星4つです。

対象商品:
35758563
2013-11-27
用途:
自動車用社外ナビモニターの固定取り付けに使用

値段に応じた機能に満足しています。外観も綺麗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする