パイプハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35758633 品番 THA-452-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。

材質/処理
(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)
(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)
(カバー)ポリプロピレン/グレー
用途車輌・工作機械・住宅設備等 質量(g)475 寸法A(mm)250 寸法B(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35758633
2026-01-14
用途:
自宅のパティオドア補修

しっかりした作りで見た目も良いです。取付が2箇所x上下でぐらつきなく固定できました。

対象商品:
35758642
2021-09-28
用途:
屋根裏入り口の取っ手
農・林・水産業

取付ネジ穴部分からバーが逃げた形になっているので、非常に使いやすいです。

屋根裏の入り口なので天井に付いた状態で普段は収まっています。

ネジ穴隠しのパーツまでついて気が利いている点も良いです。

対象商品:
35758633
2018-06-16
用途:
アルミサッシの補助ハンドルとして使います。
タイセイ硝子店 様

しっかりした作りです。意匠性も良いです。
樹脂製の安価なものも欲しいですけど。

1人が参考にしています
対象商品:
35758633
2017-08-13
用途:
お風呂場の開閉のドアの取っ手として設置

画像で見ているよう重量感がありました。ドアとの接続に苦労しましたが、良好に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする