ショルダーベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35758667 品番 TM-293-2
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。

材質/処理
(ベルト)ポリプロピレン/黒色
(フック・アジャスト)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(kg)12 質量(g)62.5 寸法A(mm)38 寸法B(mm)48 寸法C(mm)47.7 寸法D(mm)35.6 寸法E(mm)7.8 寸法F(mm)1.8 寸法L(mm)1070 用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35758667
2014-05-02
用途:
渓流釣り 活かしビク用

活かしビクのショルダーベルトのフック部分が 壊れたので代替え購入 フック部分は、ちゃっちいですが とりあえず使えそう 価格が意外と割高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする