栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
プッシュインスクリュー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35758712
品番
TL-377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ねじ脱落防止用のファスナーです。
移動用パネルからねじが抜け落ちないため、容易に取付け作業が行えます。
材質/処理
(ねじ)SUSXM7
(グロメット)ポリプロピレン/白色
用途
半導体機器・計測器・電子機器・工作機械等
質量(g)
3.4
適合板厚(mm)
2
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.71[7.0]
難燃性
(UL)94HB
操作方法
二つ割りになっているグロメットにねじを通し、挟み込んでからご使用下さい。
許容荷重(N[kgf])
(剪断)20[2.04]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※グロメットの繰り返しの脱着はできません。