ロックハンドル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様2点抜き 注文コード35758886 品番THA-446-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。
キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)
THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)

材質/処理
(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr
(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB
(パッキン)エラストマー/黒色
(取付ナット)ZDC/Zn
(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜
(Oリング)NBR/黒色
(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
用途配電盤・分電盤・制御盤等 仕様2点抜き 質量(g)94 適合板厚(mm)0.5〜3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーハンドルはTHA-307J又は、THA-422をご使用下さい。
※止め金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする