- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986
- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986
- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986
- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986
- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986
- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986
- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986
- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986
- アコーディオンカーテン (両開き) タチカワブラインド 35760986

アコーディオンカーテン (両開き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1セット(2台)注文コード35760986品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥173,000

ユニバーサルなデザインと、レザー機能の充実
たたみ込み寸法がコンパクト
細部にこだわった機能とデザイン
カーブ仕様や大型取手仕様など、オプションも豊富
下レールが不要です
【レールタイプ】
H型(レールのみ込み形式)
レールを製品が覆う仕様なので、上部にすきまができません。レールを取付けする場合に。製品を後付けする場合に。

たたみ込み寸法(mm)
(レザー部)約120
(アシスト取手)200、(標準取手)130
幅(cm)211~240色(柄)6201セージ(ケルト)or6202インディゴ(ケルト)or6203モカ(ケルト)or6204ベージュ(ケルト)or6205ココアブラウン(トーン)or6206ハニーベージュ(トーン)or6207コットンベージュ(トーン)or6208グレージュ(トーン)or6209ライトグレー(トーン)or6210ホワイト(トーン)or6212ミディアム(ラタン)or6213ライト(ラタン)or6414(パール)or6415(クロス)or6420ベージュ(アムール)or6421グレー(アムール)or6422ベージュ(レインストーム)or6423ブラウン(レインストーム)or6424アイスグレー(ニュートラル)or6425ソフトグレー(ニュートラル)or6426アイボリー(スリープ)or6427ベージュ(スリープ)高さ(cm)191~200取手標準orアシストたたみしろ寸法製品幅の約20%※製品幅100cm以下の場合は約25~30%レールタイプH型(レールのみ込み形式)orC型(レール埋め込み形式)
注意
幅は全長幅になり、開きはそれぞれその半分の長さになります。
例)幅90cm の場合、開きはそれぞれ45cm・45cmづつになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき6,500/税込7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アコーディオンカーテンの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/616/
2022-06-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする