※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)注文コード35764173品番CDQ2A80M-25DZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥34,430販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ボディオプションなど10種類から選べます他の種類を見る