レターファイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35765222 品番 フ-550Y
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

コマストッパーが付いているのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。

サイズA4-S 背幅(mm)20 材質(表紙)色厚板紙(古紙パルプ配合) タイプタテ型 種類レターファイル エコマーク認定認定 収納枚数120枚 穴数2 とじ厚(mm)12 古紙配合率(%)70% 穴間隔(mm)80 外形寸法(幅W×高さH)(mm)227×307 エコマーク認定番号17 112 150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
事務所
農・林・水産業

自立してすごく使いやすいファイルですが、お値段がうれしくないので、割引の日に購入できてよかったです。

2025-06-09
用途:
書類のファイルに使う
株式会社竹内精機製作所 様 (製造業)

書類及び図面を整理しファイルすることが簡単に出来るので大変助かっています。

2025-02-28
用途:
仕事
個人のお客様

ハイエースのディスクローターと一緒に送られてきました。
ディスクローターに潰されて曲がっていました。
レターファイルは保護もなく裸でした。
普通に考えれば分かりますよね?
必要だから注文しているのに届いても使えない。
早く交換してください。
ちなみにディスクローターの箱も損傷してました。
サイズの合った箱で送ってください。箱の中で暴れてます。
いつも通り、この評価も掲載しないのかな?とは思いますが。

対象商品:
08432347
2023-09-05
用途:
決算報告書を綴じるために使用

報告書関連は、書類枚数が多い為、一度に綴じられて便利です。材質も紙素材で、手に優しいです。

対象商品:
08432347
2021-09-09
用途:
書類整理
教育・研究機関

前任者からずっとおそらく20年以上、このファイルを使用しています。
丈夫でかつ型番も変わらずにあるので、今後も購入するかと思います。

対象商品:
08432347
2014-09-02
用途:
お客様に渡す書類をファイルしています
株式会社アイビック・リサーチ 様

ファイルがヘンに豪華でないので、お客様には好評です。大企業では社名の入った馬鹿でかいバカ厚いファイルで、取説やらバリデーション書類をくれるので、お客様は邪魔で重いと怒っておりましたが、こちらはA4サイズ+アルファぐらいのサイズで、場所を取らないので喜んでもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする