VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 35766446 品番 VAV0.75X100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。

太さ(sq)0.75 長さ(m)100 芯数30 許容電流(A)15 芯径(mm)0.18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-18
用途:
自動車(室外)
自動車・二輪車・自転車関連業

シャーシ回りなど配線保護の必要がある箇所で使用。
保護チューブが不要で作業時間短縮、省コスト。
これがないと困るので早く取り扱ってください。

1人が参考にしています
対象商品:
35766543
2019-05-28
用途:
大型トラックのマーカーランプ及びタイヤ灯の配線と使用
DH商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していた物〔同じメーカー〕ですので問題無しです

1人が参考にしています
対象商品:
35766552
2019-05-28
用途:
大型トラックのマーカーランプ及びタイヤ灯の配線と使用
DH商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していた物〔同じメーカー〕ですので問題無しです

対象商品:
35766446
2017-06-20
用途:
自動車の新規配線および配線修理
加藤電機 様

素線数も多めで柔軟性も十分で使い易いコードと思います。

対象商品:
35766692
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
35766507
2013-04-30
用途:
トラックのマーカー用配線

特に問題なく、この価格で100Mは手頃かと思います。寒い日でも、硬くならず扱いやすいコードです。もう少し価格が安ければ、何色か在庫で購入しようと思う商品です。

対象商品:
35766455
2012-05-12
用途:
そのものズバリ自動車の電装修理
タカハシオートエレック 様

ギボシスリーブを通す時に2重の透明表皮を剥がせず、スリーブ側をカットすることになる。無理やり剥がすことも可能だが傷が付く恐れが出やすい。
比較として矢崎製コーティングコードが剥がしやすいので使いやすい、次からは矢崎製を選択。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする