VAV0.85X100BR VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業 35766525

VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
太さ(sq)0.85
許容電流(A)16
芯数11
内容量1巻(100m)注文コード35766525品番VAV0.85X100BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。

太さ(sq)0.85長さ(m)100芯数11許容電流(A)16芯径(mm)0.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-18
用途: 自動車(室外)
自動車・二輪車・自転車関連業

シャーシ回りなど配線保護の必要がある箇所で使用。
保護チューブが不要で作業時間短縮、省コスト。
これがないと困るので早く取り扱ってください。

1が参考にしています
対象商品 : 35766543
2019-05-28
用途: 大型トラックのマーカーランプ及びタイヤ灯の配線と使用
DH商会自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた物〔同じメーカー〕ですので問題無しです

1が参考にしています
対象商品 : 35766552
2019-05-28
用途: 大型トラックのマーカーランプ及びタイヤ灯の配線と使用
DH商会自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた物〔同じメーカー〕ですので問題無しです

対象商品 : 35766446
2017-06-20
用途: 自動車の新規配線および配線修理
加藤電機

素線数も多めで柔軟性も十分で使い易いコードと思います。

対象商品 : 35766692
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品 : 35766507
2013-04-30
用途: トラックのマーカー用配線

特に問題なく、この価格で100Mは手頃かと思います。寒い日でも、硬くならず扱いやすいコードです。もう少し価格が安ければ、何色か在庫で購入しようと思う商品です。

対象商品 : 35766455
2012-05-12
用途: そのものズバリ自動車の電装修理
タカハシオートエレック

ギボシスリーブを通す時に2重の透明表皮を剥がせず、スリーブ側をカットすることになる。無理やり剥がすことも可能だが傷が付く恐れが出やすい。
比較として矢崎製コーティングコードが剥がしやすいので使いやすい、次からは矢崎製を選択。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする