アルミ平板

(224件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35766841 品番 HA0313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です

材質アルミ(A1050) 幅(mm)100 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番381-5099 質量(g)26 タイプ平板 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 224
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07015863
2025-12-08
用途:
ルーターのWi-Fi電波強度向上と特定の方向への指向性確保のため
サービス業

厚さ1mmでも十分な強度があり、とても安く購入でき、用途にも問題ありません。

2025-11-08
用途:
棚の補強
医療・福祉・介護関連業

すぐに使いたいから我慢しますが、折り目がついて納入。
梱包時なのか、輸送時なのかは定かではないが、クッション材も上にかぶせてあるだけで、下面は直に段ボール。
そりゃ、折り目もつきますよね。
きれいな状態で使用したい方は、要注意です。

2025-08-26
用途:
電線加工
製造業

DIYで加工機の改善です。電線の被覆を剥いたゴミが機械側へ落ちるためアルミ板でスロープにして外側へ転がる様にしました。0.5mm厚で十分。

2026-01-09
用途:
DIY部材
製造業

ポールライトの光源の直射があり眩しいことからアルミ板を使い間接化し光を和らげた。  必要な厚み、サイズも揃っており便利な商品と思う。

対象商品:
35766857
2025-11-20
用途:
WiFiルーターの強化
建設業・工事業

ルーターの下に敷いてみましたが、大きな効果はありませんでした。ですが、見た目は平滑できれいになりました。

対象商品:
07015863
2025-11-07
用途:
レストア
製造業

同時に頼んだ商品が重さがあったので不安はあったのですが
同梱されて来たので若干押し傷が入ってました。
注文時には注意が必要です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-09-12
用途:
大型犬のひんやりシートとして利用
まつた 様 (その他業種)

アルミの熱伝導を利用して保冷材の上に置いて使用。ただ犬が慣れていないのであまり効果が出ていない。もう少し大きいサイズがあればいいのに。

2025-10-03
用途:
日曜日大工

ちょっとした工作にちょっぴり必要になって購入しました。
必要な分のサイズで重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする