HA246T アルミ平板 ロール巻 光 35767164 HA246T アルミ平板 ロール巻 光 35767164

アルミ平板 ロール巻

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.2 注文コード35767164 品番HA246T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は厚さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のシートです
水まわりなどの各種補修に最適です

材質アルミ(A1050) 幅(mm)400 長さ(mm)600 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番381-5218 タイプロール巻 種類のり付 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 素材アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86194185
2024-03-05
用途:
アート作品制作
GATE427 様 (サービス業)

完全に鏡のような反射はせず、多少曇りの入ったメタルの質感が気に入っています。

対象商品:
35767146
2024-03-22
用途:
保護

機械部分の保護のために購入です。厚みがちょうど良く良い感じに仕上がりました

2021-04-02
用途:
演出照明のネタ
サービス業

糊無しの0.2mm厚となると、これが最もお手頃ではないでしょうか?
加工もしやすく、リューターで細かく削るもよし、ハサミでざっくり切るもよし。普通のハサミは刃が傷むのでお勧めしませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
35767155
2021-07-08
用途:
殺菌灯の反射板として

水の殺菌漕の内張に紫外線反射板として使用しております。
紫外線の反射効率が良く殺菌効果がぐんと上がるとの事です。
モノタロウさんの梱包もしっかりしてますので無傷で届くのでありがたいです。

対象商品:
86194185
2018-12-18
用途:
屋外の木製品の雨対策
サービス業

扱い易いのが良い。しわになりにくくハサミでも切れる。

対象商品:
35767155
2017-08-09
用途:
木製品の防護
建設業・工事業

アルミは熱伝導性が良いため、木製品の耐熱防護に使用しています。厚みも丁度良く加工性に優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
35767155
2017-05-15
用途:
シンクなどの床に引きました。
サービス業

お値段から考えまして大変材質が良く満足しています。

対象商品:
35767155
2015-02-13
用途:
キッチンのステンレス板の代わりに

安く、量が多く、手で簡単に曲げられて加工性も良く言うことなし!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする