ステンレスミニ板 のり付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35767182 品番MS123T
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

一般的なステンレス鋼。
磁性あり。

材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)225 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.1 用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤アクリル系 比重約7.70 溶融点(℃)1427〜1510 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
トイレホルダー補助に
卸売・小売業

トイレホルダーのトイレットペーパー切る部分がイマイチ綺麗に切れなかったので、これを先に貼り付け。
切れが良くなり、装着も片面が粘着になっているので凄く楽でした。

対象商品:
35767182
2014-07-19
用途:
キッチンのトップ
watanabe-F 様

キッチンのトップが傷ついていたので、上に張り、さらにネジ止めしました。美しく仕上がりました。ステンレスなので加工がしにくくないかを心配しましたが金属はさみで簡単に加工出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする