PA18-323 アルミミニ板 メッシュタイプ 光 35767191

アルミミニ板 メッシュタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35767191品番PA18-323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。

用途
小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
材質アルミ(A1050)幅(mm)200長さ(mm)300メッシュ18タイプ平板比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 防虫除け網に使います。
マーブル石材建設業・工事業

ハサミで簡単に加工でき、平版だから丸まらないので接着にするのに
大変便利です。

対象商品 : 35767191
2024-05-06
用途: 適用しなかった
ポリマーアソシエイツ合同会社教育・研究機関

眼開き18ミクロンとカタログに記載してあったので発注した。ところが現物は違った。使用できない。

対象商品 : 35767191
2022-12-26
用途: コンロ排気口のカバーのメッシュ化
その他業種

コンロ排気口のカバーの隙間が大きく調理素材が入ってしまうため、メッシュを付けてみようと思います。
文房具はさみでカットできるので加工しやすいです。

対象商品 : 35767191
2021-01-20
用途: 自動車用部品加工

0.3と細いのではさみで切れますが直線の網なので各端っこの処理をしないといけません。
アルミのさびにくい物なので重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 35767191
2016-02-26
用途: フロントバンパーフォグライトレス
医療・福祉・介護関連業

ちょっと歪んでいるところもあった
つくりが少しだけ雑
でも安い

1が参考にしています
対象商品 : 35767191
2015-11-03
用途: スマホのケース作製

スマホのケース作製に利用して見ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする