ステンレス平板

(83件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35767277 品番 HS549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般的なステンレス鋼。
磁性あり。

材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)455 長さ(mm)910 厚さ(mm)0.5 用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど トラスコ品番381-5382 タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427〜1510 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
工作
サービス業

包装もしつかりされており、想定通りの商品で満足しました。

2025-11-14
用途:
厨房壁貼り
飲食業

7枚角が曲がってました。プチプチに包まないでそのまま入れるなんてありえません。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-07-20
用途:
不良品では?
その他業種

4角あるうちの1つの角が変形していました。包装は完璧で運送途中で変形することなどありえません。今回の使用目的に関しては角はさほど重要ではありませんのでそのまま使いますが、B級品を正規の値段で買わされたような不愉快さがあります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-03-14
用途:
マグネットを接着したガラス細工を貼り付け、展示するために使用。
町工房 様 (その他業種)

吊り下げれるように加工して使用。簡単に、安価に出来上がり満足している。

対象商品:
07015897
2025-03-14
用途:
磁石を、利用して、メモ用紙などを、くっつける。
その他業種

磁石に、つく、ステンレスを、探していました。磁石に、つくので、便利です。網のタイプも、探しましたが、今のところ、見つかりませんでした。

2024-09-17
用途:
作業机横の壁に貼ってマグネット受けに
建設業・工事業

小物をマグネットで張り付けるために、壁に設置と言うか貼り付けました。傷もなく綺麗で便利になりましたが、今度は傷が目立ってくるので、ヘアーライン入りもあると嬉しいです。

対象商品:
07015906
2024-07-11
用途:
プラスチック試料をステンレス板で挟み、プレス機でシート化する作業
製造業

品質と価格で見た場合、コスパの良い商品です。
表面仕上げもかなり良いので、殆どの用途に適用可能かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07015906
2024-03-19
用途:
壁面に貼り付け
製造業

安価なので心配はありましたが、非常に状態がよく、目に付く場所に設置するものなので、見栄えも良く助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
80:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする