HS139T ステンレス 平板ロール巻 のり付 光 35767304

HS139T ステンレス 平板ロール巻 のり付 光 35767304
HS139T ステンレス 平板ロール巻 のり付 光 35767304

ステンレス 平板ロール巻 のり付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
内容量1枚注文コード35767304品番HS139T
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一般的なステンレス鋼。
磁性あり。

用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど材質ステンレス(SUS430)幅(mm)300長さ(mm)920厚さ(mm)0.1トラスコ品番381-5340質量(kg)0.3タイプ巻物粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35767304
2023-06-05
用途: 配電盤をセグために使っています

配電盤に穴が開いてしまい、鉄のパテでは埋まりきらず、鉄のパテと一緒にコンビで使おうと思って計画しています。喋ないと良いのですが

1が参考にしています
対象商品 : 35767304
2020-10-06
用途: 木板表面保護
サービス業

切るのは簡単。紙切ハサミでok。
接着剤は表面がザラザラした木にはつきにくいので端に両面テープで固定。

対象商品 : 35767313
2019-02-25
用途: 水回りの壁保護に
医療・福祉・介護関連業

サイズ違いの製品を購入したことあり、作業性ほか満足だったので同社の製品を購入。また必要あれば購入したいと思います。

対象商品 : 35767313
2018-12-02
用途: 掲示板として
建設業・工事業

ステンレスなのに磁石が使える、便利な製品です。ちょっと曲げたら跡が付いてしまって直らなかったのが残念でした。
でも、施工しやすくきれいに仕上がるので、購入して良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 35767304
2017-01-14
用途: キッチン補修
建設業・工事業

加工がしやすくて、糊付きだから仕事もラクでしたね。

対象商品 : 35767304
2015-08-19
用途: 出窓の天井に取り付いてあった、アルミ製の平板が雨漏りのため、腐食してはがれだしたため、SUS製に取り換えたもの

板厚など天井への取り付け加工上、型板紙を使ってカッターナイフで切ることができるなど非常に良かった。また、仕上げ塗装を白ペイントで塗ったが、二度塗りで完全に金属表面でなくきれいな塗装面に仕上がったので、塗料の密着性も良かったものと思う。
裏面の粘着シートもきちっとついており、天井素材への接着も完璧にでき、満足しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする