光
光の 金属素材
光の ステンレス
光の ステンレスプレート
ステンレス 平板 のり付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
35767322
品番
HS103T
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.1
用途
遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
トラスコ品番
381-5307
タイプ
平板
粘着剤
アクリル系
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427〜1510
RoHS指令(10物質対応)
対応