ステンレス メッシュ平板

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35767365 品番 PS20-323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。

材質ステンレス 幅(mm)200 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.3 メッシュ20 用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 線径(Φmm)0.3 比重約7.90 溶融点(℃)1399〜1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35767347
2025-03-03
用途:
プラスチック補修時の芯材として使用
その他業種

ヒビ、割れ欠けのプラスチックを加熱溶着させる際の芯材として使用しました。必要サイズにカットするのも楽にできるうえ、芯材としてプラスチックに乗せた上からコテを当てれば熱がすぐに入り、メッシュの隙間から母材のプラスチックがにじみ出ることで溶着後の強度も上がる等、本来の使用方法とは異なるかもしれませんが、とても重宝しました。このサイズ分あれば、当分の間芯材に困ることは無いと思えば、コストパフォーマンスもとても良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35767365
2024-07-29
用途:
FANの巻き込み防止
その他業種

適度な強度があって満足です。金切鋏で簡単に切れて加工もしやすかった。
切った末端は鋭利なので加工が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
35767365
2024-09-08
用途:
循環水のフィルターとして使用

商品を冷却する為に循環水を使用しているが、循環水と共に異物が返ってくるのでこれを除去する為のフィルターとして使用した。目が粗いので詰まりが少なく重宝している。

対象商品:
35767365
2023-02-19
用途:
ファンヒーターの燃焼部についていた網の交換に使用

シャープのファンヒーターで20年以上も前の製品で燃焼トラブルの修理用として購入したものです。加工も楽でとても喜んでいます。現在使用中ですが問題ない様です。

対象商品:
35767347
2022-02-27
用途:
燃料フィルタ

何でもそろっているモノタロウ
メッシュも選べて、ありがたい
レーザー等の加工が、オプションで有れば最高

対象商品:
35767347
2022-03-11
用途:
試験用

評価試験用の土台作りに使用。程良い目の細かさで使いやすい。

対象商品:
35767347
2020-06-30
用途:
昆虫ケースの通気性を改良
サービス業

クリアースライダーなどの蒸れやすいケースのフタの一部をハンダカッターでカット、カット部加工して、ウルトラ多用途SUプレミアムソフトセメダインをマスキングして使用。通気性の良い、コバエの入らない昆虫ケースの出来上がりですっ。自作のハニーワーム飼育ケースにも!

対象商品:
35767347
2020-07-11
用途:
ろ過
教育・研究機関

ろ過用のフィルターに,自分でサイズを決めるために購入.安価で助かります.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする