ステンレスパンチング

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35767383 品番 PS69-624
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)200 長さ(mm)400 厚さ(mm)0.6 穴径(Φmm)6 穴ピッチ(mm)9 用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399〜1454 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07015942
2025-11-15
用途:
発電機の防音ボックスの排気口

アルミ製の物を使用していて変形したので材質違いで購入しました、バリ残りが気になるが満足してます

対象商品:
07015942
2020-10-29
用途:
バイクのインナーサイレンサー製作
サービス業

品質が非常に良いですね。表面の仕上げも均一でとても美しく、四方にミミがあるので溶接加工もしやすいです。
とても良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
07015951
2020-05-12
用途:
トラクタの部品の代用
電気・ガス・熱供給・水道業

古いトラクターの部品がメーカーの在庫に無く困っていたところ、丁度いい代用品が見つかりました。ステンレスなのでカットするのに少し手間取りましたが無事に使用することができました。価格がもう少し安ければ良い商品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
07015951
2020-07-30
用途:
住宅の、床下換気口の補強
建設業・工事業

注文して迅速に届けてくれたので助かりました。寸法のバリエーションが増えると良いです

1人が参考にしています
対象商品:
07015951
2019-12-21
用途:
車のスピーカーグリル
メディキャリー 様 (運輸・通信業)

金切りバサミでも簡単に切れる板厚の為、加工も容易です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07015951
2019-01-29
用途:
グレーチングの落ち葉止め
教育・研究機関

グレーチングへ落ち葉やゴミが落ちないためのネット代わりに購入。グレーチングには結束バンドで固定。さびにくく目が細かいのが良い。金網と異なり清掃もし易いと感じる。

4人が参考にしています
対象商品:
07015942
2019-09-03
用途:
オフロードバイクに使用

マフラー内で使用の為、ステンレスにしました。厚みがもう少し薄くても良かったかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
07015942
2018-02-22
用途:
溶け落ちてしまった自動車のマフラーの太鼓の中の消音材に(丸めて固定して)

最初ホームセンターでアルミのパンチング板を購入して加工しましたが、どう考えても熱で溶けそうだったのでこちらに乗り換えました。強度も十分で熱にも強そうで安心して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする