曜日別特売
PE460-6 ポリプレート 光 35767715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリプレート

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード35767715品番PE460-6
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です

厚さ(mm)2.4幅(mm)450長さ(mm)600材質ポリエチレンブラック比重0.6熱変形温度(℃)60~RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 代用
建設業・工事業

洗面台の床が腐ったのを隠すために使用。加工し易くて軽くて良い。このような事例があったらまたリピートしたい

対象商品 : 35767724
2025-09-04
用途: 製品の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

過去にも複数回、1メートルの物を複数個注文してますが
個包装にされているのは良しとして、あまりにもキツく結ばれて個包装にされているため、変な型がついてしまい
使いにくい、むしろ使いものになら無い。ゴムの性質上、固結びにするのは、よろしくないと思う。暖かい季節ならある程度型は戻るが寒い季節はキンクになったら戻らない。
梱包の仕方、個包装の方法を改善していただきたい。
希に切り方が荒い為か1メートルに満たないものもある。
製品は良いのですが梱包のあり方が残念。

2が参考にしています
対象商品 : 35767706
2022-09-26
用途: 仕切り
飲食業

軽く、加工がしやすい。手ごろな値段なので、使いやすい。

対象商品 : 35767672
2020-06-01
用途: 既設機器を新しい機器に交換時に壁の汚れ、補修に
建設業・工事業

カッターで切断ができるので、扱いがしやすい。
アクリル系の板よりも作業が楽。両面テープなども使用できる軽さがよい。

1が参考にしています
対象商品 : 35767724
2020-07-27
用途: 箱の遮光
サービス業

加工がしやすく丈夫。買いやすい値段なのでまた使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35767706
2019-07-22
用途: バイクのメンテナンス
メカオンチ自動車・二輪車・自転車関連業

FTR223スカチューンで、泥除けが外されてエンジン・リヤサス周りが泥だらけだったので、この商品でDIY。加工し易く、強度も問題無さそうで、適材でした。

対象商品 : 35767697
2020-04-22
用途: 社内の注意書き等の看板として使用。
株式会社高松マリーナ

扱いやすく、今のところ耐久性もあり重宝しています。

対象商品 : 86270135
2018-10-08
用途: 目隠しに

ホワイトを購入してキッチンや風呂場の目隠しに使ってみました。適当な大きさにカットして、窓の外壁にある柵の内側にポリプレートを入れて結束バンドで固定しました。ホワイトは太陽光を遮断しないので暗くならず、人の目は完全に遮断できるので満足の仕上がりになりました。北側なので紫外線も当たらず長持ちしてくれると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2937:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする