曜日別特売
NRA-330 アングル型ゴム粘着付 光 35767821

アングル型ゴム粘着付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)330
内容量1本注文コード35767821品番NRA-330
参考基準価格(税別)¥456販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。

厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20長さ(mm)330材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系トラスコ品番382-4675
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35767821
2022-01-23
用途: ソーラーパネルの渕に貼り付け

ソーラーパネルをクルマのルーフラック上に乗っけているけれど、乗せるとき角が当たってラック他を傷つける原因になるので角に貼った。
適切に油脂除いて貼ればしっかり貼り付くので問題なさそう。
完全に太陽に晒される使い方なのでどの程度健全で居るかは分からないですけど、その時は貼り替えれば良いかな。
すべりにくくもなったので、荷締バンドでラックに固定して走行できるようにもしてしまいました。便利便利。

対象商品 : 35767821
2016-03-13
用途: アルミサッシの角に

高齢の母が転倒してアルミサッシの角に頭をぶつけ切ったので今後の怪我予防のために購入しました。旅行バッグに入る大きさとして300mmを選びました。今のところサッシから剥離せず、鍵を掛ける邪魔にならない厚さで、大変良い商品です。

対象商品 : 35767821
2016-12-14
用途: ケースの保護
株式会社森本毎乳舎

使ってみて、1カ月位で糊が剥がれてきてしまった。テープのりの品質があまり良くない。衝撃はそんなに与えてもいないのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 35767837
2015-03-20
用途: 角部の保護

もうすこし幅が広いとよいが、価格面ではこの値段が一番安いので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
500:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする