アングル型ゴム粘着付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35767837 品番 NRA-450
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。

厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)20×20 長さ(mm)450 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 トラスコ品番473-9744
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35767821
2022-01-23
用途:
ソーラーパネルの渕に貼り付け

ソーラーパネルをクルマのルーフラック上に乗っけているけれど、乗せるとき角が当たってラック他を傷つける原因になるので角に貼った。
適切に油脂除いて貼ればしっかり貼り付くので問題なさそう。
完全に太陽に晒される使い方なのでどの程度健全で居るかは分からないですけど、その時は貼り替えれば良いかな。
すべりにくくもなったので、荷締バンドでラックに固定して走行できるようにもしてしまいました。便利便利。

対象商品:
35767821
2016-03-13
用途:
アルミサッシの角に

高齢の母が転倒してアルミサッシの角に頭をぶつけ切ったので今後の怪我予防のために購入しました。旅行バッグに入る大きさとして300mmを選びました。今のところサッシから剥離せず、鍵を掛ける邪魔にならない厚さで、大変良い商品です。

対象商品:
35767821
2016-12-14
用途:
ケースの保護
株式会社森本毎乳舎 様

使ってみて、1カ月位で糊が剥がれてきてしまった。テープのりの品質があまり良くない。衝撃はそんなに与えてもいないのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
35767837
2015-03-20
用途:
角部の保護

もうすこし幅が広いとよいが、価格面ではこの値段が一番安いので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
500:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする