充電式ハンドグラインダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35767864 品番GD800DZ
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能

砥石軸(mm)(最大)8 付属品コレットコーン6・8(各1本)、スパナ13(2本) 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 長さ(mm)402 幅(mm)82 高さ(mm)118 回転数(min-1[r.p.m])25000 適合バッテリーLi-ion リチウムイオンバッテリー 先端径(Φmm)【使用可能最大工具】38
注意
※GD800DZにバッテリー、充電器は付属しておりません。
※バッテリー・充電器・ケース別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35767873
2017-08-16
用途:
コネクトピン穴の清掃
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

電源コード無しで作業できるので大変便利です。
バッテリー2個付きのセットがあればなお良いです。

対象商品:
35767873
2014-03-27
用途:
マンション館銘金属箱文字の研磨に使用
株式会社創営商会 様

知り合いの金物店の社長から箱文字の研磨をするのに何か良い道具がないか相談したところ御社のグラインダーを貸与してくれたので使用したところ非常に研磨するのに扱いやすく、高所だったので軽くて、スムーズに研磨ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする