GD800DRF 充電式ハンドグラインダ マキタ 35767873

充電式ハンドグラインダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35767873 品番GD800DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約22 砥石軸(mm)(最大)8 バッテリーLi-ion リチウムイオンバッテリー 回転数(min-1[回/分])25000 付属品バッテリBL1830、充電器DC18RA、プラスチックケース付、コレットコーン6・8(各1本)、スパナ13(2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)82×402×118 仕様使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg)1.9(バッテリー含む) トラスコ品番422-7689
注意
※GD800DZにバッテリー、充電器は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35767873 GD800DRF 12356735 GD800DRG 充電式ハンドグラインダ マキタ 充電式ハンドグラインダ マキタ 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35767873
2017-08-16
用途:
コネクトピン穴の清掃
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

電源コード無しで作業できるので大変便利です。
バッテリー2個付きのセットがあればなお良いです。

対象商品:
35767873
2014-03-27
用途:
マンション館銘金属箱文字の研磨に使用
株式会社創営商会 様

知り合いの金物店の社長から箱文字の研磨をするのに何か良い道具がないか相談したところ御社のグラインダーを貸与してくれたので使用したところ非常に研磨するのに扱いやすく、高所だったので軽くて、スムーズに研磨ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする