ケースファイル<キャリーオール>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35769754 品番 フ-C930B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

シースルーケースなので、一目で中身の確認ができます。
収容サイズはA4ワイドなので、女性雑誌や個別フォルダーも収容できます。

サイズA4ワイド 付属品タイトルシール 材質PP 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×28×260 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×35×262 収納幅(mm)28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35769763
2019-05-05
用途:
書類の持ち運び

大変持ち運びに良いと思いますが蓋の部分がもう少し浅いと出し入れがスムーになると思います。

対象商品:
35769754
2016-04-08
用途:
仕事の書類いれ
有限会社藤篠 様

出し入れは良いのですが、蓋の開け閉めで書類がいっぱいになった時に一番上の書類を引っ掛けてしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする