レールクリヤーホルダー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 35769797 品番 フ-TP768NWX5
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

印刷インキによるカールが起きないので、プレゼン用資料などに最適です。

サイズA3 タイプヨコ 材質表紙/R-PET、レール/PS レール/白 エコマーク認定認定 厚さ(μm)PETシート/180 背幅(mm)6 寸法(縦×横)(mm)307×430 紙質再生材配合率/表紙:R-PET80% 収納枚数(枚)約20 エコマーク認定番号17 112 137

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
資料用
メディカル・アロマ サロン&スクール エナジーローズ 様 (サービス業)

簡単にきれいに仕上がります。レールの色は黒が欲しかったのですが、なく…くすみ系の色もあると嬉しいです。

2025-09-17
用途:
介護の仕事をしています。
株式会社悠ゆう 様 (運輸・通信業)

今回契約書のファイルで使用予定。値段も安価で助かります。

対象商品:
34946344
2022-05-10
用途:
資料のカバー
公益財団法人鼓童文化財団 様 (サービス業)

レールの端にカーブがついていて、挿入しやすかったです。

対象商品:
35769781
2021-11-20
用途:
書類まとめ
株式会社 セントラル・エージェンシー 様 (サービス業)

いつもお世話様になります。
安定の使用感 頼りになります。

対象商品:
27162853
2019-04-24
用途:
取扱説明書のカバーとして

A4ヨコサイズのレールクリヤーホルダーの選択肢が少ない中、比較的リーズナブルに購入できました。商品として特に不満はありません。

対象商品:
34946344
2016-06-09
用途:
重要事項説明書の綴じ込
有限会社東筑開発 様 (不動産業)

使いごこ地はいいです。ファイリングする際、スムーズにホルダーが差し込めます。

対象商品:
27162844
2020-11-03
用途:
簡単に
木村歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

いっぱい書類が届きます。積み重ねておくと何が何だか分からなくなるのでその対応に。

対象商品:
34946344
2018-06-26
用途:
書類製本用
建設業・工事業

品質もコストも言うことなしです。また購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする