メイ-UR720NDM 名刺ホルダー(2穴替紙式) コクヨ 35769824 メイ-UR720NDM 名刺ホルダー(2穴替紙式) コクヨ 35769824

名刺ホルダー(2穴替紙式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード35769824 品番メイ-UR720NDM
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2穴・6穴に対応したシステム手帳サイズです。ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
使いやすいユニバーサルデザインリングとじ具を使用、ワンタッチで開閉ができます。また、とじ具は分別廃棄可能です。
替紙はメイ-UR790をご利用ください。

ダークグレー 穴数2 寸法(縦×横)(mm)(収納可能)57×95 材質(表紙)R-PP 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)195×138×35 最大収納枚数(枚)300 付属品台紙50枚 収納枚数(枚)60枚/台紙
注意
※収容数は1ポケットに2枚入れたときの収容枚数です。
※この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35769824
2016-02-24
用途:
名刺入れとして使用しています

台紙が表裏の両面から出し入れできるとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする