名刺ホルダー替紙

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 35769867 品番 メイ-398
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてバラバラにならないよう名刺の挿入口を一方向に統一しました。

付属品タイトルカード 穴数30 寸法(縦×横)(mm)(収容可能)57×95、(本体)302×230 収納数200枚 タイプヨコ入れ サイズA4縦型 材質R-PP グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35769851
2024-08-06
用途:
名刺の整理
サービス業

A4縦の2つ穴の替え紙は、店舗では見当たらなかったので重宝しています。

対象商品:
35769867
2024-06-28
用途:
名刺整理

使いやすいんだけど、フィルムの部分が太陽光で劣化しやすく日のさす場所に長い期間置くとボロボロになります。

対象商品:
35769867
2023-02-10
用途:
名刺整理
運輸・通信業

安価であり、使い勝手もよく、しっかりしています。リピートします。

対象商品:
35769867
2020-07-06
用途:
名刺管理
特定非営利活動法人長浜みなみ会 様 (その他業種)

名刺管理に重宝しています。今後も度々購入したいと思います。

対象商品:
35769867
2016-01-14
用途:
分類してホルダーとして使用
学校法人静岡理工科大学 様 (教育・研究機関)

永く使用させていただいております。

対象商品:
35769867
2014-06-03
用途:
ホルダーの追加

挿入しやすく扱いやすいので良い。

対象商品:
35769867
2014-06-03
用途:
ホルダーの追加

挿入しやすく扱いやすいので良い。

対象商品:
35769867
2013-11-18
用途:
名刺の整理・保管

リピーターです。機能としては問題が無いと思うのですが、注文の度に材質の色と艶が違います。細かいところですが、気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする