曜日別特売
BS-35NB ブックエンド コクヨ 35770104

ブックエンド

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×150×230
内容量1組(2個)注文コード35770104品番BS-35NB
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

滑り止めゴムを付加:底面3箇所に抵抗力の強いシリコンゴムを付加しました。重い書類を立掛けた時の横滑りを防ぎます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×150×230厚さt(mm)1.2サイズ特大材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 書籍整理
製造業

板の厚みもあり、ブックエンドとしての腰が強く、
重めの書籍の荷重にも耐えられるので、
とても良いと思う。
中途半端なブックエンドは、荷重に負けてしまう所、
それが無い。

対象商品 : 08430694
2022-03-28
用途: 書籍やファイルの整理
教育・研究機関

2度目の購入です。すべり止めがついているので、厚くて重い書籍やファイルもきれいに並べることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 35770104
2020-04-07
用途: 業務
教育・研究機関

大きめのサイズなので、大きい、太い本でもしっかりと固定して安心

1が参考にしています
対象商品 : 08430694
2017-02-19
用途: 書棚の整理

あると便利です。大きさも丁度良く、強度もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 08430694
2021-08-20
用途: カタログ等の冊子の片付けに
農・林・水産業

主にモノタロウのカタログを整理したくてこれを使ってみたのですが、L字ではなく⊥形になっていますので、重さのある冊子を立て掛けても強度的には問題ありません。唯一残念なのは底面3箇所に付けられた滑り止めのゴムなんですが、これは貼られてあるだけで、使用後暫くしてから全て外れてしまっていました。荷重がかかるとズレ下がるように滑った痕が残っていました。この辺はメーカー品(コクヨ)というわりにお粗末な作りですね。やはりこの場合、ゴムは貼り付けではなく穴開けの上ハメ込みの方がいいのでは?と思いました。

対象商品 : 00368253
2016-08-16
用途: 書類の整理
商船三井興産株式会社サービス業

しっかりした材質なのでファイル等を並べても倒れないので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする