車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)12
取付座(mm)100×62
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)169〜160
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
車輪No.434E-FR125
旋回半径(mm)98〜103
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.3
偏芯E1〜E2(mm)34〜39
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪