クッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35770481 品番 940BBE-FR125 Φ3.2mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減!
旋回時、車輪回転時の音の発生低減。
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)30 取付座(mm)100×62 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)169〜160 材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.434E-FR125 旋回半径(mm)98〜103 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)3.2 偏芯E1〜E2(mm)34〜39 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする