車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)24
ねじ径UNF1/2×20山
軸長(mm)25
取付高(mm)148〜140
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)82〜85
ストッパーなし
軸長L(mm)25
円錐バネ線径(Φmm)2.9
偏芯E1〜E2(mm)30〜33
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪