ハイタッチ

(19件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(400L) 注文コード35771102 品番D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。

材質コーンスターチ、ポリプロピレン 寸法(mm)約45×約27 内容量(L)約400 パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400 機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※主原料の特性上、水分と火気には十分ご注意のうえお取り扱いください。
※発泡させているため、固体毎に若干サイズが異なります。
※屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,430 / 税込 ¥5,973
北海道地方数量2〜4までのご注文(数量1につき) ¥4,730 / 税込 ¥5,203
北海道地方数量5以上のご注文(数量1につき) ¥4,130 / 税込 ¥4,543
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771102
2023-06-19
用途:
梱包材として
個人のお客様

この商品は適度な弾力と柔らかさが絶妙と梱包現場より絶賛の声。 これからも使い続けたいと思います。

対象商品:
35771102
2019-10-03
用途:
梱包材です
松島テクノ 様

5〜6pくらいの幅です。直径は2.5〜3pです。
もう少し 小さいのでも うちは使いやすいのですが
気をつけて 注文してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35771102
2019-12-04
用途:
梱包
教育・研究機関

粒の大きさがちょうど良いです。
鶏小屋みたいな匂いがします。私はそんなに気になりませんが気になる人は気になるくらいの匂いの強さなので星4つです。

1人が参考にしています
対象商品:
35771102
2019-05-01
用途:
梱包
リバーガーデン 様 (サービス業)

ものすごい量だがとてもお得。人の大きさほどあり置き場に困るがそれ以外は〇。

対象商品:
35771102
2018-05-23
用途:
サンプル出荷の緩衝材

便利に使用していますが、付加価値を生まない用途なので、安いものを探しています。
現在は関係各社でなるべく再利用するようにしており、使用量を減らすことができました。

対象商品:
35771102
2018-06-15
用途:
梱包時

物自体に何の問題もありません。ただ運送時と思いますが毎回2〜3か所穴が開いています。

対象商品:
35771102
2016-10-27
用途:
梱包材として
ウィングクラウン株式会社 様

使い終ったビニール袋に小分けして使っています。

対象商品:
35771102
2017-04-05
用途:
加工部品の発送
SRD技研 様 (製造業)

形状に合わせて袋詰めして使っていますが経済的で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする