ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロン車)149-N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35771346
品番
149-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
57
適合品番
145B/K、146B/K、145LB/LK、146LB/LK
ボス幅H(mm)
64
穴径d(Φmm)
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応