ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
155・固定車(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35771364
品番
155-UR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
40×30
取付高(mm)
52
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
固定車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
439G-UR50
寸法b(mm)
8
ストッパー
なし
寸法h(mm)
77
取付寸法a(mm)
14
取付穴径P(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪