ハンマーキャスター
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
65
85
車輪径D(Φmm)
50
50
65
85
取付高(mm)
65
65
82
103
取付高H(mm)
65
65
82
103
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35771531
品番
315ER-UR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
固定車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
車輪No.
439G-UR50
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
65
車輪径D(Φmm)
50
取付穴径P(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪