ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35771547 品番 315ER-UR65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)82 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 車輪No.439E-UR65 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)82 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする