車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)120
取付座(mm)108×108
取付ピッチ(mm)80×80
取付高(mm)177
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番335-0029
形状自在車
材質(本体)樹脂(ナイロン)
質量(g)1290
車輪幅(mm)38
取付寸法X×Y(mm)80×80
取付座A×B(mm)108×108
車輪No.434S-FR130カバー付
旋回半径(mm)104
ストッパーなし
取付高H(mm)177
偏芯E(mm)38
車輪径D(Φmm)130
取付穴径P(Φmm)11
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪