※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413BBE-FR100 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE ハンマーキャスター 35771635 413BBE-FR100 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE ハンマーキャスター 35771635

静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35771635 品番 413BBE-FR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 トラスコ品番352-8189 形状自在車S 質量(g)613 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.434E-FR100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771635
2021-04-12
用途:
作業台
サービス業

滑りがよく静かなキャスターでした。耐久性は申し分なさそうです。リピートしたい商品です。

対象商品:
35771635
2018-04-02
用途:
使用中の台車の交換用に
BRIDGE 様

文字通り、床、コンクリート等どこでも静かで気兼ねなく使用できます。ベアリング入りなので動きもスムーズになり大満足です。おすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする