413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35771653 品番 413JR-RBB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)200 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100〜112×50〜56 取付高(mm)174 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定車S 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.435S-RBB125 ストッパーダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする